Cabezal de taladrado y fresado axial desplazado, Pinza de sujeción 250 430E (ER25 Ø2-16)

Número de artículo: 230934
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
Número de artículo 230934
EAN / GTIN 4069739463988
Número del fabricante 50.5525BIG1809I1IM
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas motorizadas, BMT55 Biglia, alojamiento axial desplazado respecto al eje, refrigeración exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 50.5525BIG1809I1IM
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 94
  • Máx. Par de giro (TQX): 50 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 6000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:2
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 83 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 83 mm
  • Tamaño del mango: BMT55 Biglia
  • Tamaño de interfaz: Pinzas de sujeción ER25
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: 2 planos