Cabezal de taladrado y fresado axial desplazado, EWS - Varia VX3

Número de artículo: 230914
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 230914
EAN / GTIN 4069739463841
Número del fabricante 50.55VX31809PFIKD
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas accionadas, BMT55, alojamiento axial desplazado axialmente, refrigeración interna y externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 50.55VX31809PFIKD
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 94
  • Máx. Par de giro (TQX): 63 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 6000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Longitud de voladizo (LPR): 88 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 84 mm
  • Tamaño del mango: BMT55
  • Tamaño de interfaz: EWS Varia VX3
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior
  • Acoplamiento: 2 planos

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra