Cabezal de taladrado y fresado radial, retraído, EWS - Varia VX4

Número de artículo: 230468
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 230468
EAN / GTIN 4069739461489
Número del fabricante 80.65VX41809PFIKDX100-CC4
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas motorizadas, BMT65, alojamiento radial, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 80.65VX41809PFIKDX100-CC4
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 94
  • Máx. Par de giro (TQX): 80 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 6000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Longitud de voladizo (LPR): 141 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 100 mm
  • Tamaño del mango: BMT65
  • Tamaño de interfaz: EWS Varia VX4
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior
  • Acoplamiento: 2 planos

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra