PCHL 19-D32-2-IQ Herramientas de Ranurado y Tronzado para Plaquitas de 5 puntas

Número de artículo: 2302683
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
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
Serie PENTAIQGRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 2302683
EAN / GTIN 7291075318425
Número del fabricante 2302683
Número L L23920 3023

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de tronzado
  • Ancho de corte máx. (CWX): 0,094″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,079″
  • Altura total (OAH): 1,3″
  • Longitud total (OAL): 4,724″.

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.094″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.079″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1″
  • Altura total (OAH): 1.3″
  • Longitud total (OAL): 4.724″
  • Altura del mango (H): 3/4″
  • Ancho del mango (B): 3/4″
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 1.3″

Productos adecuados

De la misma serie "PENTAIQGRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta