TGTBU 25-5G-JHP Bloques para Lamas de Tronzado y Ranurado para Alta Presión de Refrigerante

Número de artículo: 2302492
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie JETCUT
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 2302492
EAN / GTIN 7291075302356
Número del fabricante 2302492
Número L L23920 756

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Altura total (OAH) 39 mm, Longitud total (OAL) 110 mm

Característica:

  • Altura total (OAH) 39 mm
  • Longitud total (OAL) 110 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 26.1 mm

Productos adecuados

De la misma serie "JETCUT" Ver todos