Cabezal de taladrado y fresado radial, Pinza de sujeción 250 430E (ER25 Ø2-16)

Número de artículo: 230224
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
Número de artículo 230224
EAN / GTIN 4069739460154
Número del fabricante 60.5525D1809PFIMX85
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas motorizadas, BMT55, alojamiento radial doble, refrigeración exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 60.5525D1809PFIMX85
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 70
  • Máx. Par de giro (TQX): 63 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 6000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 119 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 85 mm
  • Tamaño del mango: BMT55
  • Tamaño de interfaz: Pinzas de sujeción ER25
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: 2 planos