SGFH 26-3M Lamas para Barra GHIC…-70, para Ranurado de Interiores

Número de artículo: 2301077
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie SELF-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 2301077
EAN / GTIN 7291075068993
Número del fabricante 2301077
Número L L23920 2577

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.54 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.7 mm, Longitud total (OAL) 63 mm

Característica:

  • Body Width_2 (WB_2) 2.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.54 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.7 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm
  • Longitud total (OAL) 63 mm

Productos adecuados

De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos