Toma de impacto 1/2″ 13mm L.38mm

Número de artículo: 23010013
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
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
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
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 23010013
EAN / GTIN 4018754014989
Número del fabricante 23010013
Número L L60010 1557
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Hexágono
  • 1/2″ accionamiento cuadrado
  • DIN 3129 / ISO 1711-2
  • Acero de aleación de cromo, bruñido

Característica:

  • d1: 20,8 mm
  • d2: 25 mm
  • Longitud mm (L): 38 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 1/2″
  • t: 21,5 mm
  • Peso: 85 g
  • Anchura entre planos [mm]: 13 mm

Productos adecuados