SGTFR 25.4-5 Portaherramientas Integral SELF-GRIP para Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 2300865
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie SELF-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 2300865
EAN / GTIN 7291075094329
Número del fabricante 2300865
Número L L23920 791

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.217″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.178″ ,Longitud total (OAL) 5.9″

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB): 0.157″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.217″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.178″
  • Longitud total (OAL): 5.9″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 3″

Productos adecuados

De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos