Cabezas articuladas, DIN 12240-4, con rosca interior/rosca derecha, d1=12 mm / l1=50 mm / acero de mecanizado automático

Número de artículo: 22982.0210
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 22982.0210
EAN / GTIN 4030618707578
Número del fabricante 22982.0210
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Descripción:

Las rótulas son adecuadas para un uso universal en aplicaciones con cargas dinámicas. La versión en acero inoxidable, además de utilizarse en zonas expuestas a la corrosión, también se puede emplear en condiciones de carga dinámica elevada.
Las rótulas se utilizan para apoyos en los que es necesario que haya movimiento entre el eje y la carcasa y en los que los movimientos no son lineales.
Las rótulas son elementos listos para montar, fabricados según la norma DIN ISO 12240-4 (serie de medidas K). Gracias al tejido de PTFE incorporado en la cubeta del cojinete, las cabezas articuladas no requieren mantenimiento.

Tenga en cuenta las indicaciones técnicas que figuran al final de estas páginas de producto.

Material
Cuerpo base
  • Acero para máquinas automáticas, torneado, galvanizado
bola articulada
  • Acero para rodamientos, templado, rectificado, pulido
almacén
  • Tejido de PTFE
cojinete
  • Acero para máquinas automáticas, galvanizado

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra