Gorra, Tapón regulable, negro, Tamaño ONE

Número de artículo: 22850-602-09 ONE
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 22850-602-09 ONE
EAN / GTIN 5711074992607
Número del fabricante 22850-602-09 ONE
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Ajuste de tamaño en la parte posterior de la cabeza
  • Orificios de ventilación
  • Banda para el sudor 100 % algodón
  • NORMA OEKO-TEX® 100

Característica:

  • Material: 100% poliéster
  • Información de seguridad: Estándar
  • Grupo destinatario: Unisex
  • Certificaciones: NORMA OEKO-TEX® 100
  • Uso del producto: Ropa de trabajo
  • Ajustes de productos: regulable

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra