Portaherramientas combinado para refrigeración interna y externa, Polígono ISO 26623 , PSC 40

Número de artículo: 228097
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
Número de artículo 228097
EAN / GTIN 4069739449906
Número del fabricante 17.BMTC4DQSM200#01
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, BMT68 Mazak, alojamiento PSC, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 17.BMTC4DQSM200#01
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 84
  • Longitud de voladizo (LPR): 119 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 95 mm
  • Tamaño del mango: BMT68 Mazak
  • Tamaño de interfaz: PSC 40
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior