Tornillos de presión esféricos, sin cabeza, esfera aplanada/superficie de apoyo plana, d1=M8 / l2=12 mm / acero templado

Número de artículo: 22720.0582
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 22720.0582
EAN / GTIN 4030618225430
Número del fabricante 22720.0582
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Descripción:

Los tornillos de presión con bola termoplástica son adecuados para piezas frágiles y sensibles a la presión.
Los tornillos de presión con bola se pueden utilizar para sujetar, tensar o apoyar incluso superficies no paralelas.
La bola aplanada y móvil permite una transmisión de fuerza sobre toda la superficie.

Material
Bola
  • Acero para rodamientos de bolas, templado
tornillo
  • Acero templado, 1200 ±100 N/mm2
Notas
Bola no asegurada contra giros.
Modelo especial bajo pedido.

Referencias
Seguro de rosca bajo pedido, véase el anexo - Datos técnicos -