Tornillos de presión esféricos, sin cabeza, esfera llena/esfera llena de termoplástico, d1=M12 / l1=27 mm / acero templado

Número de artículo: 22720.0423
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 22720.0423
EAN / GTIN 4030618224785
Número del fabricante 22720.0423
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Descripción:

Los tornillos de presión con bola termoplástica son adecuados para piezas frágiles y sensibles a la presión.
Los tornillos de presión con bola se pueden utilizar para posicionar y sujetar, tensar o apoyar incluso superficies no paralelas.

Material
Bola
  • Termoplástico POM, blanco
tornillo
  • Acero templado, 1200 ±100 N/mm2
Notas
Bola no asegurada contra giros.
Modelo especial bajo pedido.

Referencias
Seguro de rosca bajo pedido, véase el anexo - Datos técnicos -

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra