Plaquita de corte de fresado BDMT 070308 ER-JS, para fresas angulares, PR1835

Número de artículo: 227153 INOX
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte BDMT 070308 ER-JS
Tipo INOX
Radio angular 0,8 mm
Clase PR1835
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,05 − 0,08 mm
Clase PR1835
Recubrimiento con revestimiento
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 227153 INOX
EAN / GTIN 4960664026180
Número del fabricante TLU00064
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D. 90° exactos hasta ap = 4 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados