Perno de apoyo, forma de pasador/con rosca interior, l1=20 mm / d1=M6 / d2=4 mm

Número de artículo: 22680.0452
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 22680.0452
EAN / GTIN 4030618220794
Número del fabricante 22680.0452
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Descripción:

Se puede utilizar como soporte y tope estable y preciso. La forma de pasador del perno de apoyo permite su uso en componentes con puntos de apoyo estrechos.
Superficie de apoyo endurecida por inducción y rectificada.

Material
  • Acero templado, templado, bruñido