Cabezal de taladrado y fresado axial, Portaherramientas de expansión hidráulica Ø 20

Número de artículo: 226498
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
Número de artículo 226498
EAN / GTIN 4069739443751
Número del fabricante 40.3020HYDG300#01
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas motorizadas, VDI30, alojamiento axial, refrigeración externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 40.3020HYDG300#01
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 68
  • Máx. Par de giro (TQX): 32 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 8000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 20 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 87 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 87 mm
  • Tamaño del mango: VDI30
  • Tamaño de interfaz: Hidroexpansión Ø 20,0
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: Arrastre de ranura