Cabezal de taladrado y fresado radial, EWS - Varia VX4

Número de artículo: 225998
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 225998
EAN / GTIN 4069739441528
Número del fabricante 60.65VX41809PFI1
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas motorizadas, BMT65, alojamiento radial, refrigeración externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 60.65VX41809PFI1
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 94
  • Máx. Par de giro (TQX): 80 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 5000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:2
  • Longitud de voladizo (LPR): 113 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 72 mm
  • Tamaño del mango: BMT65
  • Tamaño de interfaz: EWS Varia VX4
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: 2 planos

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra