Cabezal de taladrado y fresado axial, Pinza de sujeción 320 470E (ER32 Ø3-20)

Número de artículo: 225767
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
Número de artículo 225767
EAN / GTIN 4069739440521
Número del fabricante 40.6532VLHP6FIKDIM
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas accionadas, BMT65, alojamiento axial, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 40.6532VLHP6FIKDIM
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 97
  • Máx. Par de giro (TQX): 80 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 6000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 60 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 60 mm
  • Tamaño del mango: BMT65
  • Tamaño de interfaz: Pinzas de sujeción ER32
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior
  • Acoplamiento: 2 planos