Portaherramientas de barra de taladrado ranurado, Diámetro 40 mm

Número de artículo: 225584
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
Número de artículo 225584
EAN / GTIN 4069739439884
Número del fabricante 20.BMT40BMT65IKX100-VULK
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, BMT65, alojamiento cilíndrico, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 20.BMT40BMT65IKX100-VULK
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 96
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 40 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 133 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 100 mm
  • Tamaño del mango: BMT65
  • Tamaño de interfaz: Ø 40,0 (barra de perforación) mm
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior