Cabezal de taladrado y fresado axial desplazado, Pinza de sujeción 320 470E (ER32 Ø3-20) Artículo de seguimiento: (MNR) 229162

Número de artículo: 225559
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
Número de artículo 225559
EAN / GTIN 4069739439853
Número del fabricante 50.65321809HAASIKIM
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas accionadas, BMT65, alojamiento axial desplazado axialmente, refrigeración interna y externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 50.65321809HAASIKIM
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 94
  • Máx. Par de giro (TQX): 50 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 5000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 95 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 95 mm
  • Tamaño del mango: BMT65
  • Tamaño de interfaz: Pinzas de sujeción ER32
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior
  • Acoplamiento: 2 planos