Cabezal de taladrado y fresado radial, EWS - Varia VX3

Número de artículo: 224670
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
Número de artículo 224670
EAN / GTIN 4069739436418
Número del fabricante 60.30VX3G300RLW#01
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas motorizadas, VDI30, alojamiento radial, refrigeración externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 60.30VX3G300RLW#01
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 68
  • Máx. Par de giro (TQX): 32 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 8000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Longitud de voladizo (LPR): 124 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 90 mm
  • Tamaño del mango: VDI30
  • Tamaño de interfaz: EWS Varia VX3
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: Arrastre de ranura