Bolsas colgantes para artesanos, negro, Tamaño ONE

Número de artículo: 22450-012-09 ONE
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
Número de artículo 22450-012-09 ONE
EAN / GTIN 5715411013802
Número del fabricante 22450-012-09 ONE
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Juego de 2 bolsos colgantes
  • Se puede fijar de forma sencilla y personalizada con el sistema Click Pocket.
  • Especialmente resistente y con muchos bolsillos con fondo cerrado.
  • Una de las bolsas colgantes con dos bolsillos grandes y espaciosos y un bolsillo con cremallera.
  • La otra bolsa colgante con dos bolsillos grandes y espaciosos, dos asas y un bolsillo más pequeño para herramientas.
  • Lazo para colgar después de quitarlo
  • Dimensiones: 20 x 25 cm.
  • NORMA OEKO-TEX® 100

Característica:

  • Material: 100 % poliamida (CORDURA®)
  • Información de seguridad: Estándar
  • Grupo destinatario: Unisex
  • Certificaciones: NORMA OEKO-TEX® 100
  • Uso del producto: Ropa de trabajo
  • Ajustes de productos: CORDURA®, dos en el juego