Perno de bloqueo con mango en forma de seta, d1 = 6 mm / l1 = 60 mm / acero inoxidable 1.4305

Número de artículo: 22410.0032
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 22410.0032
EAN / GTIN 4030618701941
Número del fabricante 22410.0032
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Descripción:

Para fijar, bloquear, ajustar, cambiar y asegurar rápidamente en agujeros ciegos (H11) sin casquillos de sujeción adicionales.
Rápido y fácil de soltar para uniones que se repiten con frecuencia. Uso flexible gracias al bloqueo de las bolas entre el perno y el orificio.
Todos los modelos son resistentes a la corrosión. En el caso del acero inoxidable 1.4542: Perno endurecido de alta resistencia, por lo que es extremadamente resistente y ofrece una elevada protección contra el desgaste.

Material
Parte del perno
  • Acero inoxidable 1,4305
asa
  • Aluminio, negro similar a RAL 9005
botón pulsador
  • Acero de uso industrial, nitrurado, amarillo similar a RAL 1016
pluma
  • Acero inoxidable
Montaje
Para su uso bastan taladros H11.

Montaje:
  • Pulse el botón y manténgalo pulsado.
  • Insertar el perno de soporte de bolas
  • Soltar el botón (el botón debe volver a su posición inicial).
desmontaje:
  • Pulse el botón y manténgalo pulsado.
  • Extraer el perno de soporte de la bola
  • Soltar el botón
Manejo
Los pernos de bloqueo con abrazadera se pueden utilizar en orificios ciegos. Las fuerzas de sujeción que se obtienen en un taladro H11 dependen del material de la contrapieza.:
  • Acero endurecido - mín. 30 N
  • Acero blando: mín. 120 N
  • Acero inoxidable, blando - mín. 120 N
  • Al, aleación de aluminio: mín. 250 N
Indicaciones
Modelo especial bajo pedido.
El perno de bloqueo no debe utilizarse como medio de elevación de cargas.

Accesorios
Posibilidad de fijación para cable de sujeción EH 22400.