Chaleco térmico con CLIMASCOT®, Ajuste para mujer, negro, Talla M

Número de artículo: 22375-318-09 M
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
Número de artículo 22375-318-09 M
EAN / GTIN 5715411108256
Número del fabricante 22375-318-09 M
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Ajuste para mujer
  • Transpirable y repelente al agua
  • Con CLIMASCOT® Lightweight Insulation
  • Cuello alzado
  • Cierre con cremallera
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • bolsillo interior
  • Elástico en las sisas
  • Elástico ajustable en el dobladillo inferior.
  • Tejido elástico en los laterales y el pecho.
  • Efectos reflectantes
  • NORMA OEKO-TEX® 100

Característica:

  • Material: 100% poliéster
  • Información de seguridad: Estándar
  • Grupo destinatario: Señora
  • Certificaciones: NORMA OEKO-TEX® 100
  • Uso del producto: Ropa de trabajo para invierno
  • Ajustes de productos: Ajuste femenino, transpirable, repelente al agua, forro CLIMASCOT®.