Chaleco térmico con CLIMASCOT®, negro, Tamaño XS

Número de artículo: 22365-318-09 XS
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
Número de artículo 22365-318-09 XS
EAN / GTIN 5715411027472
Número del fabricante 22365-318-09 XS
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Ajuste moderno
  • Transpirable
  • Repelente del agua
  • Con CLIMASCOT® Lightweight Insulation
  • Cuello alzado
  • Cierre con cremallera
  • Bolsillo superior con cremallera
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • bolsillo interior
  • Elástico en las sisas
  • Elástico ajustable en el dobladillo inferior.
  • Tejido elástico en los laterales y el pecho.
  • Efectos reflectantes
  • NORMA OEKO-TEX® 100

Característica:

  • Material: 100% poliéster
  • Información de seguridad: Estándar
  • Grupo destinatario: Caballero
  • Certificaciones: NORMA OEKO-TEX® 100
  • Uso del producto: Ropa de trabajo para invierno
  • Ajustes de productos: Transpirable, repelente al agua, forro CLIMASCOT®, corte moderno.