Descripción:
Elemento de soporte robusto, rápido y fácil de usar, con grillete móvil y pasador de seguridad para evitar que se suelte accidentalmente. Para levantar cargas, el perno roscado se inserta en un orificio roscado. A diferencia de un tornillo de anilla, se elimina así el laborioso proceso de atornillar y desatornillar.
Ambos modelos están protegidos contra la corrosión. El diseño en acero inoxidable también ofrece una mayor resistencia a la corrosión y a la intemperie, por lo que también es adecuado para uso en exteriores. Además, el perno de alta resistencia endurecido por precipitación permite soportar cargas extremas.
MaterialParte del perno
- Acero templado, templado, fosfatado con manganeso
botón pulsador
- Aluminio, anodizado en color naranja
elemento roscado
- Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
grillete
- Acero templado, templado, fosfatado con manganeso
pluma
MontajeLos pernos roscados deben insertarse en roscas con calibre.
Montaje:- Pulse el botón y manténgalo pulsado.
- Insertar el perno roscado
- Soltar el botón (el botón debe volver a su posición inicial).
- torneado roscó los pernos de montaje a mano hasta que están completamente descansando en el superficie de apoyo.
- Se debe garantizar que los segmentos roscados se enganchen en el rosca de asiento.
desmontaje:- Gire el perno roscado aproximadamente un cuarto de vuelta en sentido antihorario.
- Pulse el botón y manténgalo pulsado.
- Extraer el perno roscado
- Soltar el botón
Manejo de los pernos roscadosCada perno roscado va acompañado de un manual de instrucciones con declaración de conformidad CE.