{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de corte DC | 25 mm | |
| Número de filos Z | 3 | |
| Forma del mango | con rosca | |
| Empleo de fresa | Fresado circular; Plunging; Ramping | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Refrigeración interior | sí | |
| ⌀ D3 | 10 mm | |
| Profundidad de corte máxima ap máx. | 0,9 mm | |
| Longitud total Ltot | 35 mm | |
| Rosca de alojamiento M | M12 | |
| Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 35 mm | |
| Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 48 mm | |
| Ángulo de rampa αmáx. | 1,55 grados | |
| Longitud de rampa L para αmáx. | 9,3 mm | |
| Plaquita de corte adecuada | XP.. 0603 | |
| Tamaño de plaquita | 06 | |
| Tornillo para plaquita reversible | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
| Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
| Número de artículo | 221905 25/3 | |
| EAN / GTIN | 2050002058514 | |
| Número del fabricante | 5665964 | |
| Fabricante/responsable | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |