Descripción:
Los pernos de retención se utilizan en taladros indexados y sirven para el bloqueo seguro y el posicionamiento preciso. Los componentes se pueden colocar o soltar de forma fiable sin necesidad de herramientas adicionales. De este modo, los pernos de retención permiten un posicionamiento rápido y repetible, lo que garantiza una alta fiabilidad del proceso.
Los pernos de retención se utilizan en todas aquellas aplicaciones en las que es necesario posicionar o bloquear componentes de forma rápida, segura y precisa. Los campos de aplicación típicos son la construcción de máquinas e instalaciones, la fabricación de dispositivos y herramientas, así como la tecnología de montaje y fabricación. También garantizan un funcionamiento fluido en instalaciones de transporte y embalaje.
Estos pernos de retención son adecuados para la fijación en piezas de paredes delgadas.
Este perno de retención es un modelo con dimensiones reducidas.
MaterialPieza de brida
- Fundición a presión de zinc, galvanizado
pasador de retención
- Acero inoxidable 1.4305, niquelado
botón
- Termoplástico PA 6, negro, mate
ManejoEn la versión con bloqueo, se extrae el botón y se gira 90°.
IndicacionesEl botón no se puede desmontar.
El pasador de retención no se retrae completamente.