Perno de retención compacto, con collar hexagonal, con mango en T, d1 = 10 mm / l2 = 12 mm / acero inoxidable

Número de artículo: 22110.0928
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 22110.0928
EAN / GTIN 4030618265894
Número del fabricante 22110.0928
Número L L31460 100424
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Descripción:

Los pernos de retención se utilizan en taladros indexados y sirven para el bloqueo seguro y el posicionamiento preciso. Los componentes se pueden colocar o soltar de forma fiable sin necesidad de herramientas adicionales. De este modo, los pernos de retención permiten un posicionamiento rápido y repetible, lo que garantiza una alta fiabilidad del proceso.
Los pernos de retención se utilizan en todas aquellas aplicaciones en las que es necesario posicionar o bloquear componentes de forma rápida, segura y precisa. Los campos de aplicación típicos son la construcción de máquinas e instalaciones, la fabricación de dispositivos y herramientas, así como la tecnología de montaje y fabricación. También garantizan un funcionamiento fluido en las instalaciones de transporte y embalaje.
  • Fácil manejo, p. ej., al trabajar con guantes de protección, con fuerzas de desbloqueo elevadas.
Misma altura de construcción en la versión con/sin bloqueo.

Material
Manguito
  • Acero inoxidable 1,4305
pasador de retención
  • Acero inoxidable 1.4305, niquelado
botón
  • Termoplástico PA 6, negro, mate
Montaje
Longitud de atornillado ajustable mediante anillos distanciadores (EH 22120.).
Gracias a la rosca, el perno de retención se puede atornillar completamente.

Indicaciones
Botón no desmontable.
Las contratuercas se deben pedir por separado.

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra