Extractor de 3 brazos con autoajuste cónico, hasta 150 mm de apertura, 170 mm de profundidad de apertura

Número de artículo: 221-2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 221-2
EAN / GTIN 4021176080173
Número del fabricante 221-2
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Los extractores de 3 brazos con autoajuste cónico se utilizan para extraer de manera concéntrica rodamientos, engranajes y discos en todos los tamaños comunes para artesanía, taller e industria. Esto permite soltar cualquier componente que esté montado en un eje y sea accesible desde el exterior. Al apretar el cono de ajuste, las patas del extractor se centran automáticamente. Mediante el manejo del cono de ajuste, se puede establecer el rango de ajuste deseado. Además, las patas del extractor se pueden preajustar con la ayuda del cono para evitar un posible deslizamiento. Se puede utilizar tanto como extractor externo como interno (en combinación con un martillo deslizante o un soporte) simplemente girando las patas del extractor y el cono de ajuste. Los 3 brazos garantizan una distribución uniforme de la carga y, por lo tanto, una sujeción especialmente segura en la pieza a extraer.
  • Auto-centrado de los brazos mediante el apriete del cono de sujeción
  • El cono de sujeción regula el ajuste de la profundidad de sujeción deseada

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 100 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 3 15/16
  • Profundidad total [mm]: 93 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 3 11/16
  • Altura total [mm]: 250 mm
  • Altura total [pulgadas]: 9 13/16
  • Anchura entre planos [mm]: 22 mm
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 5 7/8
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 150 mm
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 170 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 6 11/16
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 2 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 1/16
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 16 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 5/8
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 14 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 9/16
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 24 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 15/16
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 8 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 5/16
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (mín.) [mm]: 60 mm
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (máx.) [mm]: 180 mm
  • Extensión interior (mín.) [pulg.]: 2 3/8
  • Extensión interior del vano (máx.) [pulg.]: 7 1/16
  • Par máx. [Nm]: 130 Nm
  • Par máx. [ft lb]: 95.89
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 65 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 6,5 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 7.17
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 0 mm - 150 mm
  • Anchura del vano en el interior de la extracción (mín. - máx.) [mm]: 60 mm - 180 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)