Chaqueta de invierno, Chaqueta de invierno CLIMASCOT®, Azul negro, Talla L

Número de artículo: 22035-657-010 L
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
Número de artículo 22035-657-010 L
EAN / GTIN 5715411007191
Número del fabricante 22035-657-010 L
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Tejido elástico definitivo con peso reducido
  • Transpirable, cortavientos e impermeable.
  • Las costuras están pegadas.
  • Con CLIMASCOT® Lightweight Insulation
  • Cierre con cremallera y solapa interior protectora contra las inclemencias meteorológicas.
  • La capucha está forrada y es desmontable.
  • La capucha tiene inserciones laterales de plástico transparente.
  • Cuello alzado
  • Bolsillo superior con cremallera
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • El soporte para tarjetas de identificación es extraíble.
  • Las mangas con corte ergonómico permiten una gran libertad de movimiento.
  • Bolsillos interiores
  • Elástico en los puños
  • Puños acanalados (ocultos bajo la solapa protectora) en las muñecas.
  • Agujeros para los pulgares en la muñeca
  • La espalda se alarga.
  • Cremallera en el forro de la espalda para colocar un logotipo/bordado.
  • Efectos reflectantes
  • NORMA OEKO-TEX® 100

Característica:

  • Material: 100% poliéster
  • Información de seguridad: Estándar
  • Grupo destinatario: Caballero
  • Certificaciones: NORMA OEKO-TEX® 100
  • Uso del producto: Ropa de trabajo para invierno
  • Ajustes de productos: ULTIMATE STRETCH, forro CLIMASCOT®, transpirable, cortavientos e impermeable.