Punta de la aguja para la serie de modelos estándar 513, D = 3 mm, 12,8 mm (9,4 mm) de longitud, metal duro

Número de artículo: 21CZA045
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
Tipo de producto Pulsador

Identificación y clasificación

Número de artículo 21CZA045
EAN / GTIN 4946368824086
Número del fabricante 21CZA045
Número L L40010 2366
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

La longitud de la punta de la aguja determina el factor de escala del comparador. La longitud estándar corresponde a un factor de uno

Característica:

Funciones: Estilete (para los modelos métricos)