{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Paso de rosca | 0,5 mm | |
| Clase | HB7735 | |
| Material de corte | MD | |
| Tipo de rosca | M; M-LH; MF; MF-LH | |
| Ángulo de flanco | 60 grados | |
| Tamaño de placa | 24 mm | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Aplicación interior/exterior | interior | |
| Número de filos Z | 49 | |
| Perfil de rosca | Perfil total | |
| Sentido del corte | derecha e izquierda | |
| Perfil total | sí | |
| Tipo de producto | Inserto de corte para fresar |
| Número de artículo | 218058 0,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197447296 | |
| Número del fabricante | 218058 0,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |