Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Plaquita de corte de fresado APMT 100305 TR, HB8525

Número de artículo: 215948 ST1100

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte APMT 100305 TR
Tipo ST1100
Radio angular 0,5 mm
Clase HB8525
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,11 mm
Grosor de plaquita 3,18 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 215948 ST1100
Número del fabricante 215948 ST1100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
P
250
Acero < 1100 N/mm²
P
260
Acero < 1400 N/mm²
P
210
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita con geometría altamente positiva y desarrollo de la arista de corte con torsión.

Nota:

Valores de aplicación válidos para las fresas n.° 215800, 215803, 215850, 215853 y 215870.
Para ae = 0,3 × D / ap máx = 4,8 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados