Plaquita de corte de fresado APMT 100305 TR, HB7635

Número de artículo: 215920 INOX
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    14,39 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    11,99 € / 1 Unidad
a petición
En stock
20.646 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tecnología de recubrimiento CVD
Código ISO plaquita de corte APMT 100305 TR
Tipo INOX
Radio angular 0,5 mm
Clase HB7635
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,12 mm
Grosor de plaquita 3,5 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 215920 INOX
EAN / GTIN 4045197303240
Número del fabricante 215920 INOX
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
700
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
600
Acero < 500 N/mm²
P
180
Acero < 750 N/mm²
P
160
Acero < 900 N/mm²
P
150
Acero < 1100 N/mm²
P
130
Acero < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita con geometría altamente positiva y desarrollo de la arista de corte con torsión.

Nota:

Valores de aplicación válidos para las fresas n.° 215800, 215803, 215850, 215853 y 215870.
Para ae = 0,3 × D / ap máx = 4,8 mm.