{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tecnología de recubrimiento | CVD | |
| Código ISO plaquita de corte | APPT 100308 PDSR | |
| Radio angular | 0,8 mm | |
| Clase | HBM020 | |
| Material de corte | MD | |
| Avance fz por diente | 0,12 - 0,27 mm | |
| Grosor de plaquita | 3,56 mm | |
| Clase | UNI | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
| Número de artículo | 215888 UNI | |
| EAN / GTIN | 4067263002055 | |
| Número del fabricante | 215888 UNI | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |