APKT 1604 PDTR, HB7525, Tipo: UNI

Número de artículo: 215758 UNI
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad
    11,66 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad
    9,72 € / 1 Unidad
a petición
En stock
4.048 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tecnología de recubrimiento CVD
Código ISO plaquita de corte APKT 1604 PDTR
Tipo UNI
Radio angular 0,8 mm
Clase HB7525
Material de corte HM
Grosor de plaquita 4,76 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 215758 UNI
EAN / GTIN 4067263499534
Número del fabricante 215758 UNI
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
295
Acero < 750 N/mm²
P
190
Acero < 900 N/mm²
P
170
Acero < 1100 N/mm²
P
125
Acero < 1400 N/mm²
P
80
Acero < 55 HRC
H
55
Acero < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
140
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación válidos para las fresas n.° 215705 a 215717: ae = 0,3 × D / ap máx. = 7 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados