{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Softcut® | |
| ⌀ de corte DC | 12 mm | |
| Número de filos Z | 3 | |
| Forma del mango | con rosca | |
| Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
| Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | |
| División de los cortes | desigual | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
| Intercambio de herramienta | PowerCard | |
| Longitud total Ltot | 20 mm | |
| ⌀ D1 h6 | 6,5 mm | |
| ⌀ D2 | 10,7 mm | |
| Rosca de alojamiento M | M6 | |
| ⌀ D3 | 10 mm | |
| Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 22 mm | |
| Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 22 mm | |
| Fresado circular de taladro ap | 0,8 mm | |
| Ángulo de rampa αmáx. | 1,29 grados | |
| Longitud de rampa L para αmáx. | 8,85 mm | |
| Plaquita de corte adecuada | AP.. 0602.. | |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
| Tipo de producto | Fresa angular |
| Número de artículo | 215615 12/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197601858 | |
| Número del fabricante | 215615 12/3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |