Plaquita de corte de fresado AOMT110408 ER, para fresa Softcut®, HB7930-1

Número de artículo: 215472 TI
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    10,33 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    8,60 € / 1 Unidad
a petición
En stock
307 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte AOMT110408 ER
Tipo Ti
Radio angular 0,8 mm
Clase HB7930-1
Material de corte HM
Avance fz por diente 0,12 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 215472 TI
EAN / GTIN 4069515039321
Número del fabricante 215472 TI
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Ti > 850 N/mm²
S
40
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados