Plaquita de corte de fresado AOMT110412 ER, para fresa Softcut®, HB8630

Número de artículo: 215463 INOX
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    10,33 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    8,60 € / 1 Unidad
a petición
En stock
2.110 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte AOMT110412 ER
Tipo INOX
Radio angular 1,2 mm
Clase HB8630
Material de corte HM
Avance fz por diente 0,13 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 215463 INOX
EAN / GTIN 4069515039307
Número del fabricante 215463 INOX
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados