Plaquita de corte de fresado AOMT110412 SR, para fresa Softcut®, HB7510-1

Número de artículo: 215446 ST1400
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    10,33 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    8,60 € / 1 Unidad
a petición
En stock
1.020 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte AOMT110412 SR
Tipo ST1400
Radio angular 1,2 mm
Clase HB7510-1
Material de corte HM
Avance fz por diente 0,18 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 215446 ST1400
EAN / GTIN 4069515039246
Número del fabricante 215446 ST1400
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
340
Acero < 750 N/mm²
P
300
Acero < 900 N/mm²
P
260
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados