Plaquita de corte de fresado AOET110404 FR, para fresa Softcut®, PKD

Número de artículo: 215428 ALU
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte AOET110404 FR
Tipo ALU
Radio angular 0,4 mm
Clase PKD
Material de corte PKD
Avance fz por diente 0,1 mm
Recubrimiento con revestimiento
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 215428 ALU
EAN / GTIN 4069515039154
Número del fabricante 215428 ALU
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
1500
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
1500
Aluminio > 10 % Si
N
1000
seco
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita de fresado PCD con un filo.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.
ap máx = 3 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados