• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Plaquita de corte de fresado AN.U 120604, para fresas angulares

Número de artículo: 215111 ST1400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    17,53 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    14,61 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
338 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte AN.U 120604
Tipo ST1400
Radio angular 0,4 mm
Material de corte MD
Tolerancia K
Avance fz por diente 0,15 mm
Clase HB9520
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 215111 ST1400
EAN / GTIN 4045197702890
Número del fabricante 215111 ST1400
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
160
seco
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de 4 filos, muy estables y de dos lados.
Gracias a la exclusiva forma geométrica de las plaquitas, el filo no se debilita con la perforación.

Datos de aplicación:

ap máx = 12 mm.
ap = 10 mm (recomendación).

Atención:

¡No apto para el fresado de ranurado completo!

Nota:

Contorneado: Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap = 10 mm.