Llave acodada larga, para tornillos con hexágono interior (pulgadas), bordes quebrados precisos, inserción segura en los tornillos, aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza

Número de artículo: 214Z.3/8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 214Z.3/8
EAN / GTIN 7610733013005
Número del fabricante PB 214Z.3/8
Número L L60060 1541

Descripción

Descripción:

  • Llave acodada larga
  • Para tornillos con hexágono interior (pulgadas)
  • Bordes quebrados precisos, inserción segura en los tornillos
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Longitud interior del mango: 220 mm
  • Longitud interior del pasador: 35 mm
  • Perfil: para tornillos hexagonales interiores pulgadas
  • Toma hexagonal tamaño de tornillo pulgadas Dimensiones: 3/8″