Portaherramientas, Diámetro 32 mm

Número de artículo: 214915
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
Número de artículo 214915
EAN / GTIN 4069739400563
Número del fabricante 19.3032LE365RLA35
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, VDI30, alojamiento cilíndrico, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 19.3032LE365RLA35
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 70
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 32 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 145 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 120 mm
  • Tamaño del mango: VDI30
  • Tamaño de interfaz: Ø 32,0 (barra de perforación) mm
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior