Cinturón COMPLETE, Unisex, negro, Tamaño 120

Número de artículo: 21450-990-09 120
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
Número de artículo 21450-990-09 120
EAN / GTIN 5711074918416
Número del fabricante 21450-990-09 120
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Material elástico que se adapta al cuerpo
  • Cierre con hebilla ajustable

Característica:

  • El cinturón es pirorretardante y libre de metales
  • Tejido flexible que se adapta a la forma del cuerpo
  • Cierre con hebilla ajustable
  • Ancho de la banda 3,8 cm
  • Composición del tejido: 45% modacrílico/30% algodón/15% elastán/10% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela:

Nota:

  • No lavar
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • No apto para la limpieza en seco