Plaquita de corte de fresado SEHT 1204 AFSN, para fresa de planear, HB7535

Número de artículo: 214310 UNI
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    10,86 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    9,05 € / 1 Unidad
a petición
En stock
5.105 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7535
Material de corte MD
Número de cambios/cortes 4
Grosor de la placa E 4,76 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 214310 UNI
EAN / GTIN 4045197319517
Número del fabricante 214310 UNI
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
260
Acero < 750 N/mm²
P
220
Acero < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 ... 1 × D / ap máx = 3,5 mm.