Fresa de planear de 45°, con perforación, ⌀ D / cantidad de filos Z: 50/4mm

Número de artículo: 214202 50/4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Número de filos Z: 4
  • Ángulo de ajuste κ: 45
  • División de los cortes: desigual
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 50 mm
Número de filos Z 4
Forma del mango con perforación
Ángulo de ajuste κ 45 grados
División de los cortes desigual
Estrategia de arranque de virutas MTC
⌀ exterior máximo Dmáx. 63 mm
Longitud total Ltot 48 mm
⌀ de perforación de asiento 22 mm
Plaquita de corte adecuada SE.. 1204..
Juego tornillo para plaquita reversible 219848 (20IP; 5,7 Nm)
Norma Norma de fábrica
Tipo de producto Fresa de planear

Identificación y clasificación

Número de artículo 214202 50/4
EAN / GTIN 4067263001898
Número del fabricante 214202 50/4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Sin refrigeración interior.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,7 con varilla n.º 674252 tam. 20IP.