Barra de impacto estándar Superficie de impacto 10 mm

Número de artículo: 214.10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Botador

Identificación y clasificación

Número de artículo 214.10
EAN / GTIN 3148511487778
Número del fabricante 214.10
Número L L60130 5445
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Pieza central de acero
  • Adjuntos de nylon reemplazables, dureza Shore D74
  • Utilizar con un martillo o a mano para insertar o extraer cojinetes o piezas más pequeñas
  • Reemplazar varillas de impacto de bronce o latón.

Característica:

  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 166
  • Asientos: 212.E10
  • [g]: 100
  • [kg]: 0.100